Cosse pré-isolée pour conducteur en cuivre

Trier par
Afficher
1 720 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
COS RDE 0,5² M4 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 451154
  • COS RDE 0,5² M4

  • COSSE PREIS RENF RONDE 0,5MM² M4 NFF00363 EN 45545
Selon l'agence
x   1   unité
COS JAU-NR 2,5-6² M8 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100C3P80-2JN
  • COS JAU-NR 2,5-6² M8

  • COSSE TUBULAIRE ISOLEE JAUNE-NOIRE 2,5-6MM² M8 ETAMEE NFF00363 EN 45545
Sur commande
x   1   unité
EMB PL ISOLE BLC 0,34-1,5² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 51225-2BC
  • EMB PL ISOLE BLC 0,34-1,5²

  • EMBOUT PLAT CRANTE PREISOLE RENFORCE BLANC 0,34-1,5MM² NFF00363 EN 45545
Sur commande
x   1   unité
MANCH JONCT RGE 0,34-1,5² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100-51391
  • MANCH JONCT RGE 0,34-1,5²

  • MANCHON DE JONCTION PREISOLE ROUGE 0,34-1,5MM² NFF00363 EN 45545
Sur commande
x   1   unité
COS JAU-NR 2,5-6² M6 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100C3P60-2JN
  • COS JAU-NR 2,5-6² M6

  • COSSE TUBULAIRE ISOLEE JAUNE-NOIRE 2,5-6MM² M6 ETAMEE NFF00363 EN 45545
Sur commande
x   1   unité
CLIPS 2,8x0,3 BLC 0,34-1,5² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 51328
  • CLIPS 2,8x0,3 BLC 0,34-1,5²

  • CLIPS PREISOLE RENF 2,8x0,3 BLANC 0,34-1,5MM² NFF00363 EN 45545
Sur commande
x   1   unité
Cosse roulee 95 mm2 M10 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 165810
  • Cosse roulee 95 mm2 M10

  • Cosses nue roulee brasee 95 mm2-bornage M10 selon DIN 46234.
Sur commande
x   1   unité
MANCH JONCT BL 1-2,5² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100-51402
  • MANCH JONCT BL 1-2,5²

  • MANCHON DE JONCTION PREISOLE BLEUE 1-2,5MM² NFF00363 EN 45545
Sur commande
x   1   unité
COS JAU-NR 2,5-6² M5 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100C3P50-2JN
  • COS JAU-NR 2,5-6² M5

  • COSSE TUBULAIRE ISOLEE JAUNE-NOIRE 2,5-6MM² M5 ETAMEE NFF00363 EN 45545
Sur commande
x   1   unité
CLIPS 6,35x0,8 RGE 0,34-1,5² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100-51181-2
  • CLIPS 6,35x0,8 RGE 0,34-1,5²

  • CLIPS PREISOLE RENF 6,35x0,8 ROUGE 0,34-1,5MM² NFF00363 EN 45545
Sur commande
x   1   unité
CLIPS NU 6,35x0,8 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 00428V
  • CLIPS NU 6,35x0,8

  • CLIPS NON ISOLE 6,35x0,8
Sur commande
x   1   unité
COS JAU 2,5-6² M8 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100C3P80-4J
  • COS JAU 2,5-6² M8

  • COSSE TUBULAIRE ISOLEE JAUNE 2,5-6MM² M8 ETAMEE NFF00363 EN 45545
Sur commande
x   1   unité