Cosse tubulaire pour conducteur en cuivre

Trier par
Afficher
678 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
XCT 150-12 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709821-3
  • XCT 150-12

  • XCT 150-12-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 150mm2-Born: 12mm
Selon l'agence
x   1   unité
COS TUB 70² M8 NF photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 70-8CT
  • COS TUB 70² M8 NF

  • COSSE TUBULAIRE CUIVRE 70MM² M8 ETAMEE NCF20-130
En stock
x   1   unité
XCT 120-10 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709820-1
  • XCT 120-10

  • XCT 120-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 120mm2-Born: 10mm
En stock
x   1   unité
XCT 50-10 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710025-5
  • XCT 50-10

  • XCT 50-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 50mm2-Born: 10mm
En stock
x   1   unité
XCT 10-8 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710031-6
  • XCT 10-8

  • XCT 10-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 10mm2-Bornage: 8mm
En stock
x   1   unité
XCT 35-10 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710036-3
  • XCT 35-10

  • XCT 35-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 35mm2-Born: 10mm
En stock
x   1   unité
XCT 240-10 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1-709823-1
  • XCT 240-10

  • XCT 240-10-Cosse tubulaire cuivre BT-Section: 240mm2-Bornage: 10mm
Selon l'agence
x   1   unité
Cosses tubulaires 9528 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : CNF958
  • Cosses tubulaires 9528

  • Cosses tubulaires droites en cuivre 95 mm2 M8, selon NFC 20-130.
Selon l'agence
x   1   unité
XCT 50-8 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710025-2
  • XCT 50-8

  • XCT 50-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 50mm2-Bornage: 8mm
En stock
x   1   unité
COS TUB 50² M8 NF photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 50-8CT
  • COS TUB 50² M8 NF

  • COSSE TUBULAIRE CUIVRE 50MM² M8 ETAMEE NCF20-130
Selon l'agence
x   1   unité
XCT 35-8 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710027-2
  • XCT 35-8

  • XCT 35-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 35mm2-Bornage: 8mm
En stock
x   1   unité
XCT 16-6 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710030-3
  • XCT 16-6

  • XCT 16-6-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 16mm2-Bornage: 6mm
En stock
x   1   unité