Cosse et manchon

Trier par
Afficher
5 564 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
COS TUB 240² M12 NF photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 240-12CT
  • COS TUB 240² M12 NF

  • COSSE TUBULAIRE CUIVRE 240MM² M12 ETAMEE NCF20-130
Selon l'agence
x   1   unité
XCT 150-12 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709821-3
  • XCT 150-12

  • XCT 150-12-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 150mm2-Born: 12mm
Selon l'agence
x   1   unité
COS TUB 70² M8 NF photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 70-8CT
  • COS TUB 70² M8 NF

  • COSSE TUBULAIRE CUIVRE 70MM² M8 ETAMEE NCF20-130
En stock
x   1   unité
XCT 120-10 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709820-1
  • XCT 120-10

  • XCT 120-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 120mm2-Born: 10mm
En stock
x   1   unité
XCT 50-10 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710025-5
  • XCT 50-10

  • XCT 50-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 50mm2-Born: 10mm
En stock
x   1   unité
COS AL-CU INDUS 70² M10 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : ICAU70
  • COS AL-CU INDUS 70² M10

  • COSSE ALUMINIUM-CUIVRE INDUSTRIELLE 70MM² M10 NFC63061 Classe B
En stock
x   1   unité
XCT 10-8 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710031-6
  • XCT 10-8

  • XCT 10-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 10mm2-Bornage: 8mm
En stock
x   1   unité
COS AL-CU INDUS 300² M10 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : ICAUC300M10
  • COS AL-CU INDUS 300² M10

  • COSSE ALUMINIUM-CUIVRE INDUSTRIELLE 300MM² M10 NFC63061 Classe B
Selon l'agence
x   1   unité
XCT 35-10 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710036-3
  • XCT 35-10

  • XCT 35-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 35mm2-Born: 10mm
En stock
x   1   unité
XCT 240-10 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1-709823-1
  • XCT 240-10

  • XCT 240-10-Cosse tubulaire cuivre BT-Section: 240mm2-Bornage: 10mm
Selon l'agence
x   1   unité
RACCORD A GRIFFE  4 A 50² photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
COS AL-CU INDUS 120² M10 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : ICAU120
  • COS AL-CU INDUS 120² M10

  • COSSE ALUMINIUM-CUIVRE INDUSTRIELLE 120MM² M10 NFC63061 Classe B
En stock
x   1   unité