Cosse à sertir pré-isolée

Trier par
Afficher
1 069 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Clip FASTON R tout iso 6,3x0,8 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 7-1856389-5
  • Clip FASTON R tout iso 6,3x0,8

  • Clip FASTON Rouge tout isole pour languet 6,3x0,8mm-S: 0,3 a 1,5mm2-Laiton etame
Selon l'agence
x   1   unité
PGC 6-6 Jaune photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 8-1856388-5
  • PGC 6-6 Jaune

  • PGC 6-6-Cosse preisolee plage ronde-Jaune-Section: 2,6 a 6,6mm2-Bornage: 6mm
En stock
x   1   unité
MANCH JONCT THERMO BL 1-2,5² photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
PGC 2,5-5 Bleu photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 8-1856387-7
  • PGC 2,5-5 Bleu

  • PGC 2,5-5-Cosse preisolee plage ronde-Bleu-Section: 1 a 2,6mm2-Bornage: 5mm
En stock
x   1   unité
PGC 6-8 (C:11,9mm) Jaune photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 4-1856387-5
  • PGC 6-8 (C:11,9mm) Jaune

  • PGC 6-8-Cosse preisolee ronde-Jaune-2,6 a 6,6mm2-Born: 8mm-Long trou-fut: 11,9mm
En stock
x   1   unité
CLIPS 6,35x0,8 BL 1-2,5² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100SQB6,35
  • CLIPS 6,35x0,8 BL 1-2,5²

  • CLIPS PREISOLE RENF 6,35x0,8 BLEU ETAMEE 1-2,5MM² IEC 60352-2 EN 61210 125°
En stock
x   1   unité
Clip FASTON B tout iso 6,3x0,8 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 7-1856389-3
  • Clip FASTON B tout iso 6,3x0,8

  • Clip FASTON Bleu tout isole pour languette 6,3x0,8mm-S: 1 a 2,5mm2-Laiton etame
Selon l'agence
x   1   unité
CLIPS 6,35x0,8 RGE 0,34-1,5² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100SQAP6,35
  • CLIPS 6,35x0,8 RGE 0,34-1,5²

  • CLIPS ENTIEREMENT ISOLE 6,35x0,8 ROUGE ETAMEE 0,34-1,5² IEC60352-2 EN 61210 125°
En stock
x   1   unité
COS RDE JAU 2,5-6² M6 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100NC2-6
  • COS RDE JAU 2,5-6² M6

  • COSSE PREIS RONDE JAUNE ETAMEE 2,5-6MM² M6 IEC 60352-2 UL94V2 105°
Selon l'agence
x   1   unité
Fic. femel. isol. rouge 6.3x0 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 720VE
  • Fic. femel. isol. rouge 6.3x0

  • Fiche femelle rouge pour languette plate de 6.3 x 0.8mm, section: 0,5 a 1,5mm2
Selon l'agence
x   1   unité
Clip FASTON R 6,3x0,8 Lait eta photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1856390-8
  • Clip FASTON R 6,3x0,8 Lait eta

  • Clip FASTON Rouge pour languette 6,3 x 0,8mm-Section: 0,3 a 1,5mm2-Laiton etame
Selon l'agence
x   1   unité
PGG 2,5 Bleu photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 9-1856389-9
  • PGG 2,5 Bleu

  • PGG 2,5-Manchon de prolongation preisole-Bleu-Section: 1 a 2,6mm2
En stock
x   1   unité