Perforateur

Trier par
Afficher
115 produits
Filtres
Perfo SDS+ 26mm 18V 5Ah 3,2J photo du produit

Perfo SDS+ 26mm 18V 5Ah 3,2J

DH1826DCWPZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
DTM180 DISQ.P-TRONCONNER METAL photo du produit

DTM180 DISQ.P-TRONCONNER METAL

085113 - AGI Robur

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PIQUEUR SPIT 490 SDS MAX photo du produit

PIQUEUR SPIT 490 SDS MAX

027470 - Spit

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perfo SDS+ 18mm Brush 18V solo photo du produit

Perfo SDS+ 18mm Brush 18V solo

DH18DPAW2Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
DTI115 DISQ.P-TRONCONNER INOX photo du produit

DTI115 DISQ.P-TRONCONNER INOX

085150 - AGI Robur

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
BPS250 BURIN PLAT 250MM SDS photo du produit

BPS250 BURIN PLAT 250MM SDS

085242 - AGI Robur

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
DTM230 DISQ.P-TRONCONNER METAL photo du produit

DTM230 DISQ.P-TRONCONNER METAL

085115 - AGI Robur

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
DTDC230 DISQ.DIAMANT P-CARRELA photo du produit

DTDC230 DISQ.DIAMANT P-CARRELA

085157 - AGI Robur

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø165mm solo photo du produit

Scie circulaire Ø165mm solo

C1806DUMW2Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perforateur SDS+ 830W 2 modes photo du produit

Perforateur SDS+ 830W 2 modes

DH26PB2WSZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
DTP230 DISQ.P-TRONCON.PIERRE photo du produit

DTP230 DISQ.P-TRONCON.PIERRE

085123 - AGI Robur

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité