Scie circulaire manuelle (électrique)

Trier par
Afficher
22 produits
Filtres
Scie circulaire Ø150 36V Solo photo du produit

Scie circulaire Ø150 36V Solo

CD3605DBW2Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø165mm 1300W photo du produit

Scie circulaire Ø165mm 1300W

C6U3WBZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
SCIES CIRCULAIRES photo du produit

SCIES CIRCULAIRES

4933472110 - MILWAUKEE

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø190mm 1300W photo du produit

Scie circulaire Ø190mm 1300W

C7U3WBZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø235mm 2000W photo du produit

Scie circulaire Ø235mm 2000W

C9U3WBZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Scie circ MultiVolt 36V Ø125 photo du produit

Scie circ MultiVolt 36V Ø125

CD3605DAW2Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø185mm 1710W photo du produit

Scie circulaire Ø185mm 1710W

C7STWAZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Scie circ Ø165 36V MV solo photo du produit

Scie circ Ø165 36V MV solo

C3606DBW2Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Scie circ Ø165 18V 5Ah compact photo du produit

Scie circ Ø165 18V 5Ah compact

C1806DAWRZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
SCIES CIRCULAIRES photo du produit

SCIES CIRCULAIRES

4933472163 - MILWAUKEE

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité