Dévidoir de couronne

Trier par
Afficher
8 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Blue Speed 380 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : BS380
  • Blue Speed 380

  • Dévidoir vertical BLUE SPEED 380 polyvalent (pour touret, bobine et couronne) -
Sur commande
x   1   unité
Distributeur couronnes BOBI400 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : E3090400M
  • Distributeur couronnes BOBI400

  • Module distributeur de couronnes BOBI 400, livré avec 4 bobines à sandows
Sur commande
x   1   unité
Dévidoir de chantier SATELLITE photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : E3500750
  • Dévidoir de chantier SATELLITE

  • SATELLITE : dérouleur démontable pour couronne de câble ou de gaine, Ømaxi 750mm
Sur commande
x   1   unité
Chariot-dérouleur ST2 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : E3008020
  • Chariot-dérouleur ST2

  • Chariot-dérouleur ST2, pour touret poids maxi 450 kg, diamètre 900 à 1400 mm,
Sur commande
x   1   unité
Blue Speed 500 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : BS500
  • Blue Speed 500

  • Dévidoir vertical BLUE SPEED 500 pour touret et bobine poids maxi 500 kg -
Sur commande
x   1   unité
BOBI-MIXTE (REG+400+300) photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : E3090MIXM
  • BOBI-MIXTE (REG+400+300)

  • BOBI-MIXTE : distributeur mixte pour les bobines et les couronnes - 3 niveaux -
Sur commande
x   1   unité
Axe + centreurs ST1-ST2 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : E3008030
  • Axe + centreurs ST1-ST2

  • Axe supplémentaire (avec centreurs et entretoises) pour chariot-dérouleur ST1 ou
Sur commande
x   1   unité
Chariot-dérouleur ST1 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : E3008010
  • Chariot-dérouleur ST1

  • Chariot-dérouleur ST1, pour touret poids maxi 300 kg, diamètre 400 à 1050 mm,
Sur commande
x   1   unité
  • 1