Accessoires pour enduit et plâtre

Trier par
Afficher
41 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
SP130L SAC POUB.130L55 MUX25 photo du produit
En stock
x   1   unité
RBT20 REBOU.TROUS D.67-70 SACH photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 393188
  • RBT20 REBOU.TROUS D.67-70 SACH

  • Plaquette de rebouchage des trous dans les parois creuses dia. 67-70mm. 20 p.
Selon l'agence
x   1   unité
SGT10 SAC GRAV.TISSE 55X95 10P photo du produit
En stock
x   1   unité
BT75M BACHE TRANSP. 3X25M photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 393213
  • BT75M BACHE TRANSP. 3X25M

  • Bache de chantier PE 50 microns. Largeur 3m longueur 25m.
En stock
x   1   unité
PMGM PELLE METAL GALVA photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 393227
  • PMGM PELLE METAL GALVA

  • Pelle a poussiere et gravas, acier galvanise, manche bois, largeur 220 mm
Selon l'agence
x   1   unité
MC140 MANCHE CANTONNIER 140 photo du produit
En stock
x   1   unité
BCML BALAYETTE COCO 450MM photo du produit
En stock
x   1   unité
AG10 AUGE CAOUTCHOUC 10 LITRES photo du produit
En stock
x   1   unité
BCD600 BALAI COCO 600DOUIL M photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 393224
  • BCD600 BALAI COCO 600DOUIL M

  • Balai coco, douille metal pour manche cantonnier, largeur 600 mm
En stock
x   1   unité
TPNR TALOCHE PLAS.NOIR 27X17CM photo du produit
En stock
x   1   unité
401 TRUELLE ITALIENNE 180 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
419 LANGUE DE CHAT 16 photo du produit
En stock
x   1   unité