Downlight/spot/projecteur

Trier par
Afficher
14 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Projecteur 50W 4000K capteur photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47220
  • Projecteur 50W 4000K capteur

  • Mureva Light - Projecteur - 50W - 5000lm - 4000K - IP44 - avec capteur 230V
Sur commande
x   1   unité
Projecteur 30W 4000K 3000lm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47210
  • Projecteur 30W 4000K 3000lm

  • Mureva Light - Projecteur - 30W - 3000lm - 4000K - IP65 - 230V
Sur commande
x   1   unité
Projecteur 50W 4000K 5000lm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47212
  • Projecteur 50W 4000K 5000lm

  • Mureva Light - Projecteur - 50W - 5000lm 4000K - IP65 - 230V
Sur commande
x   1   unité
Projecteur 30W 4000K capteur photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47218
  • Projecteur 30W 4000K capteur

  • Mureva Light - Projecteur - 30W - 3000lm - 4000K - IP44 - avec capteur 230V
Sur commande
x   1   unité
Projecteur 20W 4000K 2000lm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47208
  • Projecteur 20W 4000K 2000lm

  • Mureva Light - Projecteur - 20W - 2000lm - 4000K - IP65 - 230V
Sur commande
x   1   unité
Projecteur 20W 4000K capteur photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47216
  • Projecteur 20W 4000K capteur

  • Mureva Light - Projecteur - 20W - 2000lm - 4000K - IP44 - avec capteur 230V
Sur commande
x   1   unité
Projecteur multi batterie 65W photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : PMBH65
  • Projecteur multi batterie 65W

  • Projecteur multi batterie hybride 65W 18V - 6500 lumens - compatible 9 marques
Sur commande
x   1   unité
Projecteur 100W 4000K 10000lm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47214
  • Projecteur 100W 4000K 10000lm

  • Mureva Light - Projecteur - 100W - 10000lm - 4000K - IP65 - 230V
Sur commande
x   1   unité
Proj LED portable Hybride 60W photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : DUAL602
  • Proj LED portable Hybride 60W

  • Projecteur portable de chantier LED 60W hybride sur batterie ou secteur - 3m
Sur commande
x   1   unité
Projecteur 30W 6500K capteur photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47219
  • Projecteur 30W 6500K capteur

  • Mureva Light - Projecteur - 30W - 3000lm - 6500K - IP44 - avec capteur 230V
Sur commande
x   1   unité
Proj. Téles 3m LED 2x150W IP68 photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : BF32XFL150IP68
  • Proj. Téles 3m LED 2x150W IP68

  • Projecteur Télescopique 3m LED 2x150W - 10m H07RNF 3G1,5 - 11200 lumen x 2
Sur commande
x   1   unité
Projecteur 150W 6500K 15000lm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47222
  • Projecteur 150W 6500K 15000lm

  • Mureva Light - Projecteur - 150W - 15000lm - 6500K - IP65 - 230V
Sur commande
x   1   unité