• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT47219 - Projecteur 30W 6500K capteur

  • Mureva Light - Projecteur - 30W - 3000lm - 6500K - IP44 - avec capteur 230V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT47219
    • Référence Sonepar : 01887990319
    • EAN : 3606489903190
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mureva Light - projecteur avec capteur 230V - puissance 30W - fréquence50 Hz - 3000lm 6500K - IP44 - IP65 - support de fixation 180° - angle de détection 120° - timer de 10s à 10mn - portée de 5 à 12m - quantité de lumière de 10 à 2000 Lux

•Les Atouts de l'article:

Ce projecteur mural LED à détecteur de mouvement 30W offre une haute qualité lumineuse et une température de couleur 6500K, blanc froid. L'angle de détection est de 120° et se règle facilement dans les paramètres, sans outil : timer de 10s à 10 mn, portée de 5m à 12m, quantité de lumière de 10 à 2000 Lux. Étanche (IP44) et robuste (IK08), il s'adapte aux conditions météorologiques difficiles et aux environnements extérieurs (façades, allées, parkings…) nécessitant une protection accrue à la chaleur, la fumée, l'humidité et aux gouttes d'eau. Le détecteur de présence est directement intégré sur le projecteur et les LED associées ont une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures. L'inclinaison du support de fixation peut aller jusqu'à 180°. Son câble de 50cm permet une flexibilité de montage, et aucun démontage n'est requis pour l’installation de ce projecteur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement.

•Les Atouts de la gamme:

Les projecteurs Mureva Light offrent un design élégant et robuste qui résiste aux conditions météorologiques difficiles et répondent aux mêmes critères d’étanchéité que l’ensemble des produits Mureva, la gamme étanche de Schneider Electric. Ils ont été conçus pour répondre au plus grand nombre d’usages (larges choix de tailles et puissances). Tous les produits de la gamme sont équipés de la dernière technologie LED. Ils offrent une haute qualité lumineuse et une durée de vie plus longue. Les lampes équipées de capteur possèdent un angle de détection à 120° permettant de détecter les mouvements et ainsi éclairer automatiquement la zone souhaitée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver