Accessoires pour système de suspension universel

Trier par
Afficher
12 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CADDY Verrou pour filin 1,5 et photo du produit
En stock
x   1   unité
CADDY SLK6C2 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 196820
  • CADDY SLK6C2

  • CADDY Paire de Verrou pour Câble Tendu horizontal nVent CADDY Speed Link 6mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY SLC6L50 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 196821
  • CADDY SLC6L50

  • CADDY Câble Tendu horizontal nVent CADDY Speed Link 6mm L=50m. Charge maxi 118 k
Sur commande
x   1   unité
CADDY SL6T photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 196850
  • CADDY SL6T

  • CADDY Tendeur pour Câble Tendu Horizontal nVent CADDY Speed Link
Sur commande
x   1   unité
CADDY SLDW6 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 196822
  • CADDY SLDW6

  • CADDY Clip de suspension pour câble tendu horizontal nVent CADDY Speed Link 6mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY SLJR200 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 196008
  • CADDY SLJR200

  • CADDY Verrou inox pour filin, diam câble 1,5 mm
Selon l'agence
x   1   unité
CADDY SLC6CTO photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 196819
  • CADDY SLC6CTO

  • CADDY Câble Tendu horizontal sur-mesure nVent CADDY Speed Link 6mm. Charge maxi
Sur commande
x   1   unité
CADDY Verrou pour filin, 3 mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CADDY SLS2C50 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 196739
  • CADDY SLS2C50

  • CADDY nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLS, 2 mm Câble
Sur commande
x   1   unité
CADDY Verrou câble 1,5 à 2mm S photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CADDY SLS3C50 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 196740
  • CADDY SLS3C50

  • CADDY nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLS, 3 mm Câble
Sur commande
x   1   unité
CADDY SLEBWS photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 195858
  • CADDY SLEBWS

  • CADDY Vis à ?illet pour bois
Sur commande
x   1   unité
  • 1