Bride de fixation collectrice

Trier par
Afficher
46 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CADDY Attache câble SCDKS2040 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 800053
  • CADDY Attache câble SCDKS2040

  • CADDY Attache câbles à insérer - Multi-diamètre 20-40 mm - Diamètre perçage 6 mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY Attache câble ø8-28mm SC photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 800052
  • CADDY Attache câble ø8-28mm SC

  • CADDY Attache câbles à insérer - Multi-diamètre 8-28 mm - Diamètre perçage 6 mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY CAT32HP4Z34 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 181218
  • CADDY CAT32HP4Z34

  • CADDY Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 50 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,
Sur commande
x   1   unité
CADDY CAT16HP4Z34 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 181217
  • CADDY CAT16HP4Z34

  • CADDY Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 25 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,
Sur commande
x   1   unité
CADDY Crochet à clouer CAT32HP photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CADDY CAT16HPAB photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 181209
  • CADDY CAT16HPAB

  • CADDY Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 25 mm dia, 6,3 mm Trou
Sur commande
x   1   unité
CADDY CAT32HP6Z34 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 181008
  • CADDY CAT32HP6Z34

  • CADDY Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache multifonction, 50 mm dia, M8,
Selon l'agence
x   1   unité
CADDY Support 25 Câbles SCSH25 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 800043
  • CADDY Support 25 Câbles SCSH25

  • CADDY Support de câbles avec insert - Capacité 25 câbles - Diamètre perçage 6 mm
Selon l'agence
x   1   unité
CADDY CAT16HP photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 181061
  • CADDY CAT16HP

  • CADDY Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 25 mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY CAT21HP photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 181188
  • CADDY CAT21HP

  • CADDY Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 33,3 mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY CAT64HP photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 181064
  • CADDY CAT64HP

  • CADDY Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 100 mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY CAT48HPAB photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 181212
  • CADDY CAT48HPAB

  • CADDY Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 75 mm dia, 6,3 mm Trou
Sur commande
x   1   unité