|
- Fabricant : Panduit
- Réf. fabricant : HLS-15R10
-
- Hook & Loop Roll, 15'L (4.6m), .75W (19.
| |
- Fabricant : Panduit
- Réf. fabricant : HLS-75R7
-
- Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19
| |
- Fabricant : Panduit
- Réf. fabricant : HLT2I-X15
-
- Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 591210
-
- CADDY Bande métallique, 12,7 mm Bande
| |
- Fabricant : Panduit
- Réf. fabricant : PLT1M-XMR6
-
- Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat
| |
- Fabricant : Panduit
- Réf. fabricant : PLT2S-VMR
-
- Collier PLT en bande188X4,8mmPA 6.6NaturelCdt:2,500 (bobine)
| |
- Fabricant : SES Sterling
- Réf. fabricant : 01860943018
-
- Attache a twister TW-4
| |
- Fabricant : Uniformatic
- Réf. fabricant : 33420
-
- ATTACHE CABLE VELCRO MULTICOLOR L=125mm SACHET DE 5
| |
- Fabricant : Panduit
- Réf. fabricant : HLM-15R15
-
- Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4
| |
- Fabricant : Panduit
- Réf. fabricant : HLT3I-X16
-
- Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m
| |
- Fabricant : Panduit
- Réf. fabricant : HLTP2I-X0
-
- Hook & Loop Tie, Plenum Loop Style, 8.0L
| |
- Fabricant : SES Sterling
- Réf. fabricant : 01860945018
-
- Attache a twister TW-14
| |