Pince de fixation

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Clip Ø 10 mm noir - CTC10SBS6 photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 151-00702
  • Clip Ø 10 mm noir - CTC10SBS6

  • Clip pour goujon Ø 6 mm pour gaine annelée Ø 10 mm en PA66HIRHS noir - CTC10SBS6
Sur commande
x   1   unité
Clip Ø 7.5 mm noir -CTC7.5SBS6 photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 151-00701
  • Clip Ø 7.5 mm noir -CTC7.5SBS6

  • Clip pour goujon Ø 6mm pour gaine annelée Ø 7.5mm en PA66HIRHS noir - CTC7.5SBS6
Sur commande
x   1   unité
Clip Ø 4.5 mm noir -CTC4.5SBS6 photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 151-00700
  • Clip Ø 4.5 mm noir -CTC4.5SBS6

  • Clip pour goujon Ø 6mm pour gaine annelée Ø 4.5mm en PA66HIRHS noir -CTC4.5SBS6
Sur commande
x   1   unité
Clip Ø 17 mm noir - CTC17SBS6 photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 151-00010
  • Clip Ø 17 mm noir - CTC17SBS6

  • Clip pour goujon Ø 6 mm pour gaine annelée Ø 17 mm en PA66HIRHS noir - CTC17SBS6
Sur commande
x   1   unité
  • 1