Système de renfort anti-sismique

Trier par
Afficher
19 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CADDY CSBS2 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404506
  • CADDY CSBS2

  • CADDY Adapteur pour bord de poutre, EG, 19?32 mm Rebord
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBUS2PA photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404603
  • CADDY CSBUS2PA

  • CADDY Charnière sismique préassemblée pour profil de montage, 20,6 mm Trou
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBIB075085EG photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBU2 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404501
  • CADDY CSBU2

  • CADDY CSBU2
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBS5 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404509
  • CADDY CSBS5

  • CADDY Adapteur ajustable pour poutre en I, EG, 19?32 mm Rebord, 100?455 mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBS1A photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404505
  • CADDY CSBS1A

  • CADDY CSBS1A
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBUNIV075EG photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404409
  • CADDY CSBUNIV075EG

  • CADDY Fixation universelle pour structure, trou 21 mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBUNIV050EG photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404407
  • CADDY CSBUNIV050EG

  • CADDY Fixation universelle pour structure, trou 14 mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBBC075EG photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404350
  • CADDY CSBBC075EG

  • CADDY Fixation pour poutre en I, 6,4?19,1 mm Rebord
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBS3 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404507
  • CADDY CSBS3

  • CADDY Adapteur ajustable pour poutre en I, EG, 6?19 mm Rebord, 100?215 mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBBARJEG photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404354
  • CADDY CSBBARJEG

  • CADDY Adaptateur de bride en acier pour bride 6-13 mm
Sur commande
x   1   unité
CADDY CSBMA050050EG photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 404371
  • CADDY CSBMA050050EG

  • CADDY Equerre de fixation à applications variées, 14 mm Trou 1, 14 mm Trou 2
Sur commande
x   1   unité