Collier métallique

Trier par
Afficher
444 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Collier 201x4.6mm - MBT8SFC photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 111-00289
  • Collier 201x4.6mm - MBT8SFC

  • Collier métallique recouvert 201x4.6 mm en Inox 316 noir - MBT8SFC
Sur commande
x   1   unité
CADDY ZTA605 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 388080
  • CADDY ZTA605

  • CADDY Attache pour profil de montage, acier GC, rebord max 16 mm, trou 13 mm
Sur commande
x   1   unité
Collier 681x4.6 mm - MBT27SS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Bride plastique naturel - H16P photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 211-60169
  • Bride plastique naturel - H16P

  • Bride plastique à visser pour câble de diamètre 28.5 mm en PA66 naturel - H16P
Sur commande
x   1   unité
Collier 681x7.9mm -MBT27HFC photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 111-00297
  • Collier 681x7.9mm -MBT27HFC

  • Collier métallique recouvert 681x7.9 mm en Inox 316 noir - MBT27HFC
Sur commande
x   1   unité
Collier 681x7.9 mm - MBT27HS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
CADDY 3025EG photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 570500
  • CADDY 3025EG

  • CADDY Attache de poutre pour rail en U
Sur commande
x   1   unité
Collier 127x4.6 mm - MBT5SS photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 111-93058
  • Collier 127x4.6 mm - MBT5SS

  • Collier métallique 127x4.6 mm en Inox 304 - MBT5SS
Selon l'agence
x   1   unité
Collier 521x7.9 mm - MBT20HS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
COLLIER 4,5x152 INOX photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Tete feuillardinox 3047,9mm photo du produit
  • Fabricant : Panduit
  • Réf. fabricant : MTHH-C
  • Tete feuillardinox 3047,9mm

  • Tete d'attache a bille en inox 304pour bande MBH largeur 7,9mmCdt.100 (Sachet)
Sur commande
x   1   unité
Clip adhésif 33x27mm noir-RB20 photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 151-00831
  • Clip adhésif 33x27mm noir-RB20

  • Clip adhésif en forme de demi-lune 33x27mm pour câble Ø20mm PA66HIRHS noir -RB20
Sur commande
x   1   unité