Brosse métallique pour perceuse

Trier par
Afficher
68 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Brosse boisseau 100mm M14 photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 751314
  • Brosse boisseau 100mm M14

  • Brosse boisseau 100mm M14 fils ondulés 0.3
Sur commande
x   1   unité
Brosse boisseau 75mm 1/4" photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 751331
  • Brosse boisseau 75mm 1/4"

  • Brosse boisseau 75mm 1/4" Grittyflegrain 180
Sur commande
x   1   unité
Brosse év 100mm 1/4" laiton photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Brosse circulaire 50mm emm 6mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Flexible aspirateur Ø38mm L5m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Brosse boisseau 65mm M14 photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 751346
  • Brosse boisseau 65mm M14

  • Brosse boisseau 65mm M14 fils torsadés 0.35
Sur commande
x   1   unité
Brosse boisseau 75mm 1/4" photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 751330
  • Brosse boisseau 75mm 1/4"

  • Brosse boisseau 75mm 1/4" Grittyflegrain 80
Sur commande
x   1   unité
Set de 3 accessoires aspi Ø35 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Tube aspiration plastique Ø36 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Access. aspi WDE-RP3608DA/DB photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 782297
  • Access. aspi WDE-RP3608DA/DB

  • Access. aspi WDE-RP3608DA/DB - Flexible, poignée, 3 suceurs
Sur commande
x   1   unité
Set de 11 access aspi Ø35 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Brosse circulaire 75mm emm 6mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité