Marteau perforateur (sans fil)

Trier par
Afficher
17 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Perfo SDS+ 18 12V PEAK solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH12DDW2Z
  • Perfo SDS+ 18 12V PEAK solo

  • Perforateur SDS+ 18mm 12V PEAK Li-ion 1,2J 2 modes sans batt./ni charg. HCase II
Sur commande
x   1   unité
Perf-burineur SDS+ 18V 5Ah 3m. photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH18DPCWPZ
  • Perf-burineur SDS+ 18V 5Ah 3m.

  • Perfo-burineur SDS+ 26mm Brushless 18V 5Ah Li-ion 2,9 J 3 modes HitCase IV
Sur commande
x   1   unité
Perfo SDS+ 28mm 36V 3,2J solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH3628DCW2Z
  • Perfo SDS+ 28mm 36V 3,2J solo

  • Perfo-bur SDS+ 28mm 3 modes 36V MV 3,2J UVP-LVH 2 vit. sans batt/ni charg. HC
Sur commande
x   1   unité
Perfo SDS+ 18mm 18V 5Ah Compac photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH18DPBWPZ
  • Perfo SDS+ 18mm 18V 5Ah Compac

  • Perforateur SDS+ 18mm Brushless 18V 5Ah Compact Li-ion 1,3J 2 modes HitCase II
Sur commande
x   1   unité
Perforateur SDS+ 26mm 18V Solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH1826DAW2Z
  • Perforateur SDS+ 26mm 18V Solo

  • Perfo SDS+ 26mm 18V Brushless 3,2J 3 modes LVH RFC sans bat ni charg HitCase III
Sur commande
x   1   unité