Perceuse (électrique)

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Perceuse Percussion 790W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV20VB2WUZ
  • Perceuse Percussion 790W

  • Perceuse Percu. 790W 54Nm acier béton bois 13/20/40mm m. auto. 13mm, en coffret
Sur commande
x   1   unité
Perc. 790W acier bois 13/40mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : D13VB3LBZ
  • Perc. 790W acier bois 13/40mm

  • Perceuse 790W acier 13mm, bois 40mm, réversible, mandrin autoserrant 13mm 2kg
Sur commande
x   1   unité
Perceuse d'angle 500W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : D10YBL3Z
  • Perceuse d'angle 500W

  • Perceuse d'angle 500W, réversible, mandrin à clé 10mm, spéciale accès difficiles
Sur commande
x   1   unité
Perceuse de charpente 720W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : D13WAZ
  • Perceuse de charpente 720W

  • Perceuse de charpente 720W, acier 13mm, réversible, mandrin à clé 13mm, 3kg
Sur commande
x   1   unité
Perceuse 710W acier 13mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : D13VGWUZ
  • Perceuse 710W acier 13mm

  • Perceuse 710W, acier 13mm, couple serrage maxi 74Nm, mandrin autoserrant 13mm
Sur commande
x   1   unité
Perceuse 690W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18VWUZ
  • Perceuse 690W

  • Perceuse 690W 45Nm acier béton bois 13/18/40mm mandrin auto. 13, en coffret
Sur commande
x   1   unité
Perceuse visseuse 600W 16mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV16SSWAZ
  • Perceuse visseuse 600W 16mm

  • Perceuse visseuse 600W cap béton 16mm, bois 25mm, 138Nm 2900 tr/min
Sur commande
x   1   unité
  • 1