Perceuse visseuse

Trier par
Afficher
14 produits
Filtres
Perc. percussion 70Nm 18V 5Ah photo du produit

Perc. percussion 70Nm 18V 5Ah

DV18DEWJZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perceuse Percussion 790W photo du produit

Perceuse Percussion 790W

DV20VB2WUZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc. 790W acier bois 13/40mm photo du produit

Perc. 790W acier bois 13/40mm

D13VB3LBZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perceuse d'angle 500W photo du produit

Perceuse d'angle 500W

D10YBL3Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perceuse de charpente 720W photo du produit

Perceuse de charpente 720W

D13WAZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perceuse 590W 12.6Nm photo du produit

Perceuse 590W 12.6Nm

DV16VWUZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perceuse Percussion 550W 10Nm photo du produit

Perceuse Percussion 550W 10Nm

FDV16VB2U3Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perceuse 600W m.auto.10mm photo du produit

Perceuse 600W m.auto.10mm

D10VC3WCZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
RA4GL BATTERIE 12V 2.6A P-LS60 photo du produit

RA4GL BATTERIE 12V 2.6A P-LS60

038102 - AGI Robur

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
LG4GL CHARGEUR 1 HEURE P-LS60 photo du produit

LG4GL CHARGEUR 1 HEURE P-LS60

038106 - AGI Robur

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perceuse 710W acier 13mm photo du produit

Perceuse 710W acier 13mm

D13VGWUZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perceuse Percussion 1120W photo du produit

Perceuse Percussion 1120W

DV22VW4Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité