Perceuse-visseuse (électrique)

Trier par
Afficher
13 produits
Filtres
Perc. visseuse 70Nm 18V 5Ah photo du produit

Perc. visseuse 70Nm 18V 5Ah

DS18DEWJZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc. visseuse 18V 5,0Ah 140Nm photo du produit

Perc. visseuse 18V 5,0Ah 140Nm

DS18DCWPZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc. viss 18V 140Nm Solo photo du produit

Perc. viss 18V 140Nm Solo

DS18DCW2Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc. Viss 18V 2Ah 55Nm photo du produit

Perc. Viss 18V 2Ah 55Nm

DS18DDWRZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc. visseuse 70Nm 18V 4Ah photo du produit

Perc. visseuse 70Nm 18V 4Ah

DS18DEWHZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc.visseuse 50Nm 18V Solo photo du produit

Perc.visseuse 50Nm 18V Solo

DS18DAW4Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc. Viss. MV 36/18V 2,5/5Ah photo du produit

Perc. Viss. MV 36/18V 2,5/5Ah

DS36DCWRZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc.visseuse 55Nm 18V 2,0Ah photo du produit

Perc.visseuse 55Nm 18V 2,0Ah

DS18DDQWRZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc.visseuse 55Nm 18V 5,0Ah photo du produit

Perc.visseuse 55Nm 18V 5,0Ah

DS18DDQWSZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Kit Perc.viss. + viss. à choc photo du produit

Kit Perc.viss. + viss. à choc

KC12DAWAZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc. visseuse 155Nm 36V Solo photo du produit

Perc. visseuse 155Nm 36V Solo

DS36DCW2Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perc.visseuse 140Nm 18V 4Ah photo du produit

Perc.visseuse 140Nm 18V 4Ah

DS18DCWHZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité