Vis

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Visseuse à choc 140Nm 18V 5Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : WH18DDWPZ
  • Visseuse à choc 140Nm 18V 5Ah

  • Visseuse à choc 140Nm 18V 5Ah Compact, vis 4 à 8mm, Brushless
Sur commande
x   1   unité
Vis à choc 215Nm MV solo 36V photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : WH36DCW2Z
  • Vis à choc 215Nm MV solo 36V

  • Visseuse à choc 215Nm MultiVolt 36V Brushless IP56 Triple Hammer HitCase solo
Sur commande
x   1   unité
Vis. à choc 140Nm 18V Solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : WH18DDW4Z
  • Vis. à choc 140Nm 18V Solo

  • Vis. à choc 140Nm 18V Brushless sans batterie sans batt./ni charg.
Sur commande
x   1   unité
Vis à choc 215Nm MultiVolt 36 photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : WH36DCWRZ
  • Vis à choc 215Nm MultiVolt 36

  • Visseuse à choc 215Nm MultiVolt 36/18V 2,5/5Ah Brushless IP56 Triple Hammer
Sur commande
x   1   unité
  • 1