Scie circulaire manuelle (électrique)

Trier par
Afficher
16 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Scie circulaire Ø165 1300W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C6BUMW1Z
  • Scie circulaire Ø165 1300W

  • Scie circulaire Ø165 cap.54 1300W frein moteur semelle adaptrail lame bois HCase
Sur commande
x   1   unité
Scie radiale à coupe d'onglet photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C12RSH2WAZ
  • Scie radiale à coupe d'onglet

  • Scie radiale à coupe d'onglet Ø305mm 1520W avec laser 4000tr/min Alésage 30mm
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø165mm 1300W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C6U3WBZ
  • Scie circulaire Ø165mm 1300W

  • Scie circulaire Ø165mm cap.54mm 1300W vit. à vide 5800tr/min alés. 30mm, coffret
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø165mm 1050W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C6MEY2WBZ
  • Scie circulaire Ø165mm 1050W

  • Scie circulaire Ø165mm cap.66mm 1050W Brushless-frein moteur-semelle alu- carton
Sur commande
x   1   unité
Scie coupe onglet Ø255mm 1520W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C10FCE2UTZ
  • Scie coupe onglet Ø255mm 1520W

  • Scie à coupe d'onglet Ø255mm 1520W vit. à vide 5000tr/min polyvalente bois/alu
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø190mm 1300W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C7BU3W1Z
  • Scie circulaire Ø190mm 1300W

  • Scie circulaire Ø190mm cap.66mm 1300W Vit à vide 5800tr/min frein moteur HitCase
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø150 36V Solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : CD3605DBW2Z
  • Scie circulaire Ø150 36V Solo

  • Scie circulaire MultiVolt 36V Ø150 Brushless solo cap.58mm métal HitCase IV
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø235mm 2000W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C9BU3WBZ
  • Scie circulaire Ø235mm 2000W

  • Scie circulaire Ø235mm cap.86mm 2000W, 5200tr/min, Alés. 30mm, en coffret
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø235mm 2000W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C9U3WBZ
  • Scie circulaire Ø235mm 2000W

  • Scie circulaire Ø235mm, cap.86mm, 2000W, 5200 tr/min, Alés. 30mm, en coffret
Sur commande
x   1   unité
Scie radiale cpe onglet 1050W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C8FSHEUAZ
  • Scie radiale cpe onglet 1050W

  • Scie radiale à coupe d'onglet, Ø216mm, 1050W, Alés 30mm, 5500tr/min + laser&LED
Sur commande
x   1   unité
Scie circ MultiVolt 36V Ø125 photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : CD3605DAW2Z
  • Scie circ MultiVolt 36V Ø125

  • Scie circulaire à métaux MultiVolt 36V Ø125 Li-ion sans batt ni charg HitCase
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø190mm 1300W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C7U3WBZ
  • Scie circulaire Ø190mm 1300W

  • Scie circulaire Ø190mm cap.66mm 1300W en coffret, lame carbure, raccord aspirat.
Sur commande
x   1   unité