Scie circulaire

Trier par
Afficher
39 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Scie sur table Ø255mm 1500W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C10RJWAZ
  • Scie sur table Ø255mm 1500W

  • Scie sur table Ø255mm cap. 79mm - 1500W ? avec support - carton
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø165 36V 2,5Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C3606DUMWPZ
  • Scie circulaire Ø165 36V 2,5Ah

  • Scie circulaire Ø165 cap.66 MVolt 36V 2,5Ah Brushless semelle adaptrail HitCase
Sur commande
x   1   unité
Scie radiale cpe onglet 1050W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C8FSEUAZ
  • Scie radiale cpe onglet 1050W

  • Scie radiale à coupe d'onglet, lame Ø216mm, 1050W, Alés 30mm, 5500tr/min, 14kg
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø165 1300W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C6BUMW1Z
  • Scie circulaire Ø165 1300W

  • Scie circulaire Ø165 cap.54 1300W frein moteur semelle adaptrail lame bois HCase
Sur commande
x   1   unité
Scie rad cpe ongl 216mm 1100W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C8FSHGWAZ
  • Scie rad cpe ongl 216mm 1100W

  • Scie radiale à coupe d'onglet Ø216mm cap.305mm 1100W alésage 30mm+ laser & LED
Sur commande
x   1   unité
Guide pour règle de coupe photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Adapt pour racc 2 guides 400mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Scie radiale à coupe d'onglet photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C12RSH2WAZ
  • Scie radiale à coupe d'onglet

  • Scie radiale à coupe d'onglet Ø305mm 1520W avec laser 4000tr/min Alésage 30mm
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø165mm 1300W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C6U3WBZ
  • Scie circulaire Ø165mm 1300W

  • Scie circulaire Ø165mm cap.54mm 1300W vit. à vide 5800tr/min alés. 30mm, coffret
Sur commande
x   1   unité
Serre-joint levier pour guide photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Scie circulaire Ø190mm solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C3607DBW2Z
  • Scie circulaire Ø190mm solo

  • Scie circulaire Ø190mm cap.62 MultiVolt 36V Brushless solo HitCase IV
Sur commande
x   1   unité
Rail de guidage GR800 photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 4100071
  • Rail de guidage GR800

  • rail de guidage GR800 - 800 x 180 mm -profilé glissière
Sur commande
x   1   unité