Scie à main

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SCIE SABRE 170MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001700004
  • SCIE SABRE 170MM

  • Scie sabre multi-materiaux. Lame 170mm bimetal. Manche tri-matiere ergonomique.
En stock
x   1   unité
SCIE a MeTAUX 152MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001700001
  • SCIE a MeTAUX 152MM

  • Scie a metaux lame 152mm. Manche bi-matiere ergonomique.
En stock
x   1   unité
scie junior isolee cei photo du produit
Sur commande
x   1   unité
scie a metaux cei lame 300mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KNIPEX - 98 90 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 9890
  • KNIPEX - 98 90

  • Scie à métaux Puk® 240mm - Isolée 1000V - Lame scie à métaux 25 dents au pouce
Sur commande
x   1   unité
  • 1