Marteau / massette

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
MARTEAU RIVOIR 35MM 630G photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001610007
  • MARTEAU RIVOIR 35MM 630G

  • Marteau rivoir. Tete 35mm - 630g. Manche tri-matiere renforce.
Selon l'agence
x   1   unité
MARTEAU ELECTRICIEN 18MM 200G photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001610008
  • MARTEAU ELECTRICIEN 18MM 200G

  • Marteau d'electricien. Tete 18mm - 200g. Manche tri-matiere renforce.
Selon l'agence
x   1   unité
MASSETTE 45MM 1250G photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001610001
  • MASSETTE 45MM 1250G

  • Massette. Tete 45mm - 1250g. Manche tri-matiere renforce.
En stock
x   1   unité
  • 1