• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TradeForce - 0001610007 - MARTEAU RIVOIR 35MM 630G

  • Marteau rivoir. Tete 35mm - 630g. Manche tri-matiere renforce.
    • Fabricant : TradeForce
    • Réf. fabricant : 0001610007
    • Référence Sonepar : 07914840135
    • EAN : 7630268401351
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Marteau rivoir - de mécanicien. Tête 35mm - 630g. Longueur 325mm. Manche tri-matière renforcé en fibres de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité. Poids total 900g. Garantie à vie hors pièces d'usures.

•Les Atouts de l'article:

: - Tête en acier forgé : La tête en acier trempé et de haute qualité garantit une grande robustesse et une résistance accrue aux chocs, idéale pour des interventions intensives.- Manche ergonomique : Le manche en matériau léger et antidérapant assure une prise en main confortable, même lors de travaux prolongés, réduisant ainsi la fatigue.- Usage professionnel : Spécialement conçu pour les électriciens, il permet une utilisation sécurisée et efficace dans la pose d'installations électriques, tout en minimisant les risques d’endommagement des composants.

•Les Atouts de la gamme:

Outillage professionnel pour électriciens Tradeforce – Précision, Sécurité et DurabilitéConçue pour répondre aux besoins des électriciens, notre gamme d'outillage professionnel vous garantit des interventions rapides, sécurisées et efficaces, en alliant précision et robustesse.Précision et Performance : Chaque outil est conçu pour offrir une coupe nette, un dénudage précis et une manipulation facile, vous permettant de travailler rapidement et avec exactitude sur tous vos chantiers.Matériaux Robustes : Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos outils résistent à une utilisation intensive et garantissent une durabilité optimale dans des conditions de travail variées.Ergonomie et Confort : Le design ergonomique de chaque outil assure un confort de prise en main, réduisant la fatigue et améliorant l'efficacité, même lors d'une utilisation prolongée.Sécurité Maximale : Nos outils sont conçus pour offrir une sécurité renforcée pendant vos interventions, minimisant les risques d’accidents tout en vous permettant de travailler en toute confiance.

•Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier