Coupe-boulon

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Cisaille coupe fil acier D 8m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EBS8ML
  • Cisaille coupe fil acier D 8m

  • Cisaille electro-hydraulique pour cables, boulons et fils en acier D 8 mm maxi
Sur commande
x   1   unité
Cisaille coupe fil acier D 8m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EBS8CFB
  • Cisaille coupe fil acier D 8m

  • Cisaille electro-hydraulique pour cables, boulons et fils en acier D 8 mm maxi
Sur commande
x   1   unité
Cisaille coupe fil acier D12m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EBS12ML
  • Cisaille coupe fil acier D12m

  • Cisaille electro-hydrauliques pour cables, boulons et fils en acier D 12 mm max
Sur commande
x   1   unité
Cisaille coupe fil acier D12m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EBS12CFB
  • Cisaille coupe fil acier D12m

  • Cisaille electro-hydrauliques pour cables, boulons et fils en acier D 12 mm max
Sur commande
x   1   unité
CUTFOX-SP BOLT VDE photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 1212831
  • CUTFOX-SP BOLT VDE

  • Pince coupante diagonale renforcée, 200 mm, VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC
Sur commande
x   1   unité
Cisaille coupe fil acier D12m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EBS12CFM
  • Cisaille coupe fil acier D12m

  • Cisaille electro-hydrauliques pour cables, boulons et fils en acier D 12 mm max
Sur commande
x   1   unité
Cisaille coupe fil acier D 8m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EBS8CFM
  • Cisaille coupe fil acier D 8m

  • Cisaille electro-hydraulique pour cables, boulons et fils en acier D 8 mm maxi
Sur commande
x   1   unité
  • 1