Pince multiprise

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Pince multiprises cap. 50 mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : KL070250IS
  • Pince multiprises cap. 50 mm

  • Pince multiprises a cremaillere, isolee 1000V - capacite: 50 mm
Sur commande
x   1   unité
Pince multiprises cap. 65 mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : KL072300G
  • Pince multiprises cap. 65 mm

  • Pince multiprise a cremaillere, poignees isolees par trempage capacite 65 mm
Sur commande
x   1   unité
Pince multiprises cap. 50 mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pince multiprises a mors liss photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : KL078250G
  • Pince multiprises a mors liss

  • Pince multiprise a mors lisses, poignees isolees par trempage, capacite 53 mm
Sur commande
x   1   unité
Pince multiprises cap. 50 mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : KL072250G
  • Pince multiprises cap. 50 mm

  • Pince multiprise a cremaillere, poignees isolees par trempage capacite 50 mm
Sur commande
x   1   unité
  • 1