Pince universelle

Trier par
Afficher
11 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Pince universel. isolee 165mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : KL020165IS
  • Pince universel. isolee 165mm

  • Pince universelle isolee 1000V, taillant trempe. Dimension: 165mm.
Sur commande
x   1   unité
Pince universelle isolee coud photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : KL026205IS
  • Pince universelle isolee coud

  • Pince universelle coudee, isolee 1000V, manches bi-matiere, dimension: 180mm
Sur commande
x   1   unité
Pince universel. isolee 180mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KBZI 200 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9046430000
  • KBZI 200

  • Coupe cables
Sur commande
x   1   unité
Pince universel. isolee 205mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FZE ESD 130 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9204760000
  • FZE ESD 130

  • Coupe cables
Sur commande
x   1   unité
VZZ S photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9046470000
  • VZZ S

  • Coupe cables
Sur commande
x   1   unité
KBZ 180 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9046290000
  • KBZ 180

  • Coupe cables
Sur commande
x   1   unité
KBZ 160 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9046280000
  • KBZ 160

  • Coupe cables
Sur commande
x   1   unité
UNIVERSAL 1 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9041250000
  • UNIVERSAL 1

  • Coupe cables
Sur commande
x   1   unité
KBZ 200 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9046300000
  • KBZ 200

  • Coupe cables
Sur commande
x   1   unité
  • 1