Outil de coupe et dénudage cables

Trier par
Afficher
1 550 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CCS16 COUPE CABLE photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 424019
  • CCS16 COUPE CABLE

  • Coupe cable cuivre capacite diam 16mm, manches gaines
En stock
x   1   unité
KT 8 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9002650000
  • KT 8

  • Coupe cables
Selon l'agence
x   1   unité
30900 DENUDE CABLE 4-15MM photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Coupe cables a cliquet d=62mm photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
KNIPEX - 13 46 165 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 1346165
  • KNIPEX - 13 46 165

  • Pince à dégainer et à dénuder câbles ronds - 165mm - Bi-matière - Chromée 1000V
Selon l'agence
x   1   unité
STRIPAX photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9005000000
  • STRIPAX

  • Outils à dénuder
En stock
x   1   unité
CCA310 COUPE CABLE CAP. 3-10MM photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 424025
  • CCA310 COUPE CABLE CAP. 3-10MM

  • Coupe-cables cuivre et aluminium capacite 3-10 mm, 20 mm2 cuivre souple.
En stock
x   1   unité
KNIPEX - 13 66 180 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 1366180
  • KNIPEX - 13 66 180

  • Pince à dénuder et coupe-câbles KNIPEX StriX - 180mm - Bi-matière - Chromé 1000V
Selon l'agence
x   1   unité
KNIPEX - 95 16 200 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 9516200
  • KNIPEX - 95 16 200

  • Coupe-câbles 200mm - Ø20mm/70mm² Cu/Al - Chromé - Isolé 1000V
Selon l'agence
x   1   unité
SES KP2 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 04100134000
  • SES KP2

  • Pince a manchonner SES KP2
Selon l'agence
x   1   unité
N.4 PINCE A DENUDER AUTO photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
CUTTER 8 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9040130000
  • CUTTER 8

  • Coupe cables
En stock
x   1   unité