Machine à dénuder et sertir

Trier par
Afficher
359 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Kit , RP350B Sans Machoires photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 67088
  • Kit , RP350B Sans Machoires

  • Presse de sertissage electro-hydraulique RP350 32kN capacite 12-108mm
Sur commande
x   1   unité
Kit pour profil 41x41mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 64058
  • Kit pour profil 41x41mm

  • Kit , machoire et tete cisaille pour la coupe de profil StrutSlayr 21x41mm
Sur commande
x   1   unité
SP-09 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 06860220010
  • SP-09

  • Bride a embase SP-09
Sur commande
x   1   unité
Brosse nylon Flexshaft K9102 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pince colliers instal 9mm (HV photo du produit
  • Fabricant : Panduit
  • Réf. fabricant : STHV
  • Pince colliers instal 9mm (HV

  • Pince pour colliers d'installation largeur 9mm (gamme HV ou equivalent)Cdt.1
Sur commande
x   1   unité
Pince a colliers 4,8 a 9mm photo du produit
  • Fabricant : Panduit
  • Réf. fabricant : GS4H-E
  • Pince a colliers 4,8 a 9mm

  • Outil de pose ergonomique en metalcolliers 4,8 a 9mmtension reglableCdt.1
Sur commande
x   1   unité
F-200 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 06860750000
  • F-200

  • Outil de serrage F-200
Sur commande
x   1   unité
Machoire pour profil 21x41mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 64033
  • Machoire pour profil 21x41mm

  • Machoire de tete cisaille pour la coupe de profil StrutSlayr 21x41 mm
Sur commande
x   1   unité
Machoire pour profil 41x41mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 64038
  • Machoire pour profil 41x41mm

  • Machoire de tete cisaille pour la coupe de profil StrutSlayr 41x41 mm
Sur commande
x   1   unité
FESA CF L/LS V2 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1454790000
  • FESA CF L/LS V2

  • Machines automatiques
Sur commande
x   1   unité
SP-18 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 06860260010
  • SP-18

  • Bride a embase SP-18
Sur commande
x   1   unité
Machoire 19kN pour inserts photo du produit
Sur commande
x   1   unité