Outil de serrage de collier

Trier par
Afficher
22 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SP-09 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 06860220010
  • SP-09

  • Bride a embase SP-09
Sur commande
x   1   unité
Pince colliers instal 9mm (HV photo du produit
  • Fabricant : Panduit
  • Réf. fabricant : STHV
  • Pince colliers instal 9mm (HV

  • Pince pour colliers d'installation largeur 9mm (gamme HV ou equivalent)Cdt.1
Sur commande
x   1   unité
Pince a colliers 4,8 a 9mm photo du produit
  • Fabricant : Panduit
  • Réf. fabricant : GS4H-E
  • Pince a colliers 4,8 a 9mm

  • Outil de pose ergonomique en metalcolliers 4,8 a 9mmtension reglableCdt.1
Sur commande
x   1   unité
F-200 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 06860750000
  • F-200

  • Outil de serrage F-200
Sur commande
x   1   unité
SP-18 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 06860260010
  • SP-18

  • Bride a embase SP-18
Sur commande
x   1   unité
Pneumatic Cable Tie Tool for photo du produit
Sur commande
x   1   unité
F-95 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 06860610000
  • F-95

  • Outil de serrage F-95
Sur commande
x   1   unité
Pneumatic Cable Tie Tool for photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pince colliers 9mm max. photo du produit
  • Fabricant : Panduit
  • Réf. fabricant : STH2
  • Pince colliers 9mm max.

  • Outil manuel pour pose colliers de serragejusqu'a 9mm (H)Cdt.1
Sur commande
x   1   unité
SP-16 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 06860250010
  • SP-16

  • Bride a embase SP-16
Sur commande
x   1   unité
Pince a colliers jusqu'a 4,8m photo du produit
  • Fabricant : Panduit
  • Réf. fabricant : GTS-E
  • Pince a colliers jusqu'a 4,8m

  • Outil manuel ergonomique pour colliers jusqu'a 4,8mmtension reglableCdt.1
Sur commande
x   1   unité
Pince colliers 7,6 a 12,7mm photo du produit
  • Fabricant : Panduit
  • Réf. fabricant : ST3EH
  • Pince colliers 7,6 a 12,7mm

  • Outil manuel pour pose colliers de serrage7,6 a 12,7mm (LH,H,EH)Cdt.1
Sur commande
x   1   unité