|
- Fabricant : Tradeforce
- Réf. fabricant : 0001280058
-
- Ruban adhesif PVC blanc, VDE, 600 V, -10C-90C, E: 0,15 mm, L: 15 mm, Long 10 m
| |
- Fabricant : Tradeforce
- Réf. fabricant : 0001280065
-
- Lot 8 rubans adhesifs PVC,VDE, 600V, -10C-90C, E: 0,15 mm, L: 15 mm, Long 10m
| |
- Fabricant : Tradeforce
- Réf. fabricant : 0001280057
-
- Ruban adhesif PVC noir, VDE, 600 V, -10C-90C, E: 0,15 mm, L : 15 mm, Long 10 m
| |
- Fabricant : Tradeforce
- Réf. fabricant : 0001280060
-
- Ruban adhesif PVC bleu, VDE, 600 V, -10C-90C, E: 0,15 mm, L: 15 mm, Long 10 m
| |
- Fabricant : Tradeforce
- Réf. fabricant : 0001280059
-
- Ruban adhesif PVC rouge, VDE, 600 V, -10C-90C, E:0,15mm, L:15 mm, Long 10 m
| |
- Fabricant : Tradeforce
- Réf. fabricant : 0001280063
-
- Ruban adhesif PVC gris, VDE, 600 V, -10C-90C, E: 0,15 mm, L: 15 mm, Long 10 m
| |
- Fabricant : Tradeforce
- Réf. fabricant : 0001280061
-
- Ruban adhesif PVC jaune, VDE, 600 V, -10C-90C, E:0,15 mm, L: 15 mm, Long 10 m
| |
- Fabricant : Tradeforce
- Réf. fabricant : 0001280062
-
- Ruban adhesif PVC marron, VDE, 600V, -10C-90C, E: 0,15 mm, L: 15 mm, Long 10 m
| |
- Fabricant : Tradeforce
- Réf. fabricant : 0001280064
-
- Ruban adhesif PVC vert-jaune, VDE, 600V, -10C-90C, E: 0,15mm L: 15mm Long 10m
| |
- Fabricant : 3M Electricite
- Réf. fabricant : 80021
-
- 3M Scotch Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. Noir 20m x 19mm
| |
- Fabricant : 3M Electricite
- Réf. fabricant : 21760
-
- Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 19mm x 10m
| |
- Fabricant : 3M Electricite
- Réf. fabricant : 85549
-
- 3M Ruban toilé polyéthylène d'étanchéité VMC 25m x 50mm Gris ep. 0,29mm
| |