Ruban adhésif

Trier par
Afficher
251 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Scotch Super 33+ 20m x 19mm photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80021
  • Scotch Super 33+ 20m x 19mm

  • 3M Scotch Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. Noir 20m x 19mm
En stock
x   1   unité
Temflex 165 10x15 Pack Multi photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80470N
  • Temflex 165 10x15 Pack Multi

  • Temflex 165 Pack multicolore de 10 rubans d'isolation électrique 15mm x 10m
Sur commande
x   1  
Temflex 165 20m x 19mm Blanc photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80479N
  • Temflex 165 20m x 19mm Blanc

  • Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 20m x 19mm Blanc
Sur commande
x   1   unité
Temflex 165 10m x 15mm Blanc photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80464N
  • Temflex 165 10m x 15mm Blanc

  • Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Blanc
Sur commande
x   1   unité
Scotch 23 Ruban 9,15m x 19mm photo du produit
En stock
x   1   unité
Ruban 27U, 20m x 19mm photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Scotch 22 Ruban 50mm x 33m photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80269
  • Scotch 22 Ruban 50mm x 33m

  • 3M Scotch 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 50mm ep. 0,25mm
Selon l'agence
x   1   unité
Scotchfil Ruban 1.5m x 38mm photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80000
  • Scotchfil Ruban 1.5m x 38mm

  • 3M Scotchfil Ruban élastomère autosoudable isolant Noir 1,5m x 38mm avec liner
En stock
x   1   unité
Temflex 165 10m x 15mm Noir photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80456N
  • Temflex 165 10m x 15mm Noir

  • Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 10m x 15mm Noir
Sur commande
x   1   unité
Scotch 35 Jaune 20m x 19mm photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80052
  • Scotch 35 Jaune 20m x 19mm

  • 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Jaune
En stock
x   1   unité
Scotch 35 Blanc 20m x 19mm photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80049
  • Scotch 35 Blanc 20m x 19mm

  • 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Blanc
En stock
x   1   unité
Scotch 22 Ruban 38mm x 33m photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80268
  • Scotch 22 Ruban 38mm x 33m

  • 3M Scotch 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 38mm ep. 0,25mm
Selon l'agence
x   1   unité