Kit de connexion gel

Trier par
Afficher
200 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Kit démontable DBC-3C photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 82300
  • Kit démontable DBC-3C

  • 3M Kit de raccordement démontable DBC-3C avec gel + connecteur 5x2,5 à 5x16 mm²
En stock
x   1   unité
GEL BI-COMPOSANTS 2X500ML photo du produit
En stock
x   1   unité
Kit démontable DBC-2C photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 82100
  • Kit démontable DBC-2C

  • 3M Kit de raccordement démontable DBC-2C avec gel + connecteur 5x1,5 à 5x6 mm²
En stock
x   1   unité
BTE JONCT GEL 8 A 22MM photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : SICGEL50
  • BTE JONCT GEL 8 A 22MM

  • BOITE DE JONCTION GEL DIAMETRE DE CABLE DE 8 A 22MM
Selon l'agence
x   1   unité
RayGel Plus 1 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : CH6880-000
  • RayGel Plus 1

  • RayGel Plus 1-Boite de jonction-derivation avec gel 3-5x1,5-2,5mm2-Sans connect
Selon l'agence
x   1   unité
BTE JONCT GEL 5 A 16MM photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : SICGEL30
  • BTE JONCT GEL 5 A 16MM

  • BOITE DE JONCTION GEL DIAMETRE DE CABLE DE 5 A 16MM
Selon l'agence
x   1   unité
RayGel Plus 0 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : CH6879-000
  • RayGel Plus 0

  • RayGel Plus 0-Boite de jonction-derivation avec gel 2-3x1,5-2,5mm2-Sans connect
Selon l'agence
x   1   unité
BTE JONC IP68 6 A 25MM photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : TDM2
  • BTE JONC IP68 6 A 25MM

  • BOITE DE JONCTION ETANCHE IP68 DIAMETRE DE CABLE DE 6 A 25MM
Selon l'agence
x   1   unité
BTE JONCT GEL 10 A35MM photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : SICGEL100
  • BTE JONCT GEL 10 A35MM

  • BOITE DE JONCTION GEL DIAMETRE DE CABLE DE 10 A35MM
Selon l'agence
x   1   unité
Bte jonct. gel 220x85x46mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : CLIK2FIRE
  • Bte jonct. gel 220x85x46mm

  • Boite de jonction rapide avec gel, dimensions: 220x85x46mm
Selon l'agence
x   1   unité
Happy 0, pack de 4 pcs photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : HAPPY0
  • Happy 0, pack de 4 pcs

  • Boitier avec gel pour isolation des connections. Capacite maxi: 3 x 4mm2
Selon l'agence
x   1   unité
RayGel Plus 1.5 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : EH9930-000
  • RayGel Plus 1.5

  • RayGel Plus 1.5-Boite de jonction avec gel 4-5x2,5 a 16mm2 - Sans connecteur
Selon l'agence
x   1   unité