• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - WH-MXC09J3E8 - MT-CAP GénJ bloq ch. 9kW / 3Ph

  • Monobloc T-CAP génération J R32 bloquée en mode chaud - 9kW / Triphasé
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : WH-MXC09J3E8
    • Référence Sonepar : 00066291074
    • EAN : 5025232910748
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Monobloc T-CAP génération J R32 bloquée en mode chaud - 9kW / Triphasé

•Les Atouts de l'article:

Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Filtre à tamis magnétique intégré.Confort: Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 65 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver