• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - WH-SDC0305J3E5 - UI PAC Bi-Bloc HP 3kW mono

  • PAC Bi-Bloc HP - Bloqué en mode chaud - 3 kW - Mono - Module hydrauliq pour UE
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : WH-SDC0305J3E5
    • Référence Sonepar : 00066289680
    • EAN : 5025232896806
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PAC Bi-Bloc Haute Performance - Bloqué en mode chaud - 3 kW - Monophasé - Module hydraulique pour unités extérieures

•Les Atouts de l'article:

Efficacité énergétique: COP jusqu’à 5,33 / A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Grandes longueurs de tuyauterie / Filtre à tamis magnétique intégré.Confort: Plage de fonctionnement et courbes de chauffe jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver