• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - WH-UD16HE5 - GmHP / UE/ 16 kW / Mono

  • Gamme Haute Performance / UE / 16 kW / Mono pour unités intérieures génération H
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : WH-UD16HE5
    • Référence Sonepar : 00066284768
    • EAN : 5025232847662
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gamme Haute Performance / Unité Extérieure / 16 kW / Monphasé pour unités intérieures génération H

•Les Atouts de l'article:

Efficacité et valeur ajoutée accrues A++/A++.· A++ pour les applications moyenne température (radiateurs. ErP 55 °C en échelle de A+++ à D)· A+++ pour les applications basse température (chauffage par le sol) ErP 35 °C en échelle de A+++ à D)Aquarea, une génération de chauffage et de production d’eau chaude à haute efficacité énergétique.Grâce à la haute technologie et au contrôle évolué de ces systèmes, les PAC Aquarea sont capables de garder une haute capacité et une grande efficacité, même à -7 °C et -15 °C. Quelles que soient les conditions météorologiques, Aquarea fonctionne même à -28 °C (pour Aquarea T-CAP All in One avec ECS intégrée et Bi-bloc) !Le design compact de l’unité extérieure facilite encore son installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver