• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Clim - WH-UD09JE5-1 - UE Haute Performance R32 9kW

  • Unité Extérieure Gamme Haute Performance R32 9 KW monophasé
    • Fabricant : Panasonic Clim
    • Réf. fabricant : WH-UD09JE5-1
    • Référence Sonepar : 00066291029
    • EAN : 5025232910298
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure Gamme Haute Performance R32 9 KW monophasé

•Les Atouts de l'article:

· A+++ en mode chauffage à 35 °C (échelle de A+++ à D)· En option Aquarea Smart et Service Cloud· SCOP jusqu’à +5 % par rapport à la Génération H· COP pour ECS jusqu’à 3,30 (pour 3 et 5 kW)· Température de l’eau jusqu’à 60 °C (jusqu’à 65°C pour Aquarea T-CAP Monobloc)· Longueur de tuyauterie améliorée : pour les modèles 7/9 kW : 50/30 m (jusqu’à 40 m sans surface au sol minimale) - pour les modèles 3/5 kW : 20/25 m· Fonctionnement du mode rafraîchissement avec une température extérieure jusqu’à 10 °C* Avec une réduction de capacité de 5 %

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver