• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ACC19-A-M - Clip adhesifdiam max 4,8mm

  • Clip de cable adhesifpour diametre de 4,8 mm maxP.A 6.6NaturelCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ACC19-A-M
    • Référence Sonepar : 00156058521
    • EAN : 0074983585212
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clip de cable adhésif;pour diamètre de 4,8 mm max;P.A 6.6;Naturel;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Les clips pour cordon adhésifs ACC19-A-M Panduit maintiennent les cordons, les câbles ou les faisceaux de façon nette et sûre. Les surfaces lisses et les bords arrondis protègent le faisceau de câbles et l'installateur. La conception du clip permet d'insérer ou de retirer facilement les faisceaux, ce qui donne de la souplesse à l'organisation des cordons. Pour des faisceaux de 4,8 mm de diamètre maximum, en intérieur. En polyamide 6-6, de coloris naturel et en packages de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver