• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - BEC75-A-T20 - Attache adhesibiseau19mm ma

  • Clip adhesif avec entree en biseau pour diametre max 19,0mmP.A6.6NoirCdt.200
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : BEC75-A-T20
    • Référence Sonepar : 00156023416
    • EAN : 0074983234165
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clip adhésif avec entrée en biseau pour diamètre max 19,0mm;P.A6.6;Noir;Cdt.200

•Les Atouts de l'article:

Clip adhésif à entrée en biais, faisceau 0,75" (19,1 mm), noir, conditionnement en vrac.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver