• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CR4H-M - Bague de connexionlong 14,5m

  • Bagues de connexion longueur 14,5mmPA 6.6NaturelCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CR4H-M
    • Référence Sonepar : 00156060021
    • EAN : 0074983600212
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bagues de connexion; longueur 14,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Les embases pour bague de connecteur pour collier de serrage fermé CR4H-M de Panduit permettent de connecter plusieurs faisceaux de câbles ou de suspendre les faisceaux à partir du conduit en éliminant la nécessité d'attaches de fils. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniature, intermédiaire, standard, large standard et mi-large en intérieur. Elles mesurent 14,5 mm × 9,1 mm. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver