• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FCM1.2-S6-T14 - Clipcable platvis M330,5mm

  • Attache cable platvis M3largeur cable plat: 30,5 mmPA 6.66.6GrisCdt.200
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FCM1.2-S6-T14
    • Référence Sonepar : 00156059010
    • EAN : 0074983590100
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Attache pour cable plat fixation vis M3;largeur câble plat: 30,5 mm;PA 6.66.6;Gris;Cdt.200

•Les Atouts de l'article:

Les clips pour câble plat FCM1.2-S6-T14 Panduit disposent d'une conception fine et maintiennent les fils, les câbles et les tuyaux. Ils peuvent être utilisés avec les câbles plats de toute largeur jusqu'à une hauteur d'empilement maximale de 4,3 mm. La base de montage large offre une force de liaison élevée ou peut être vissée avec une vis n° 6 (M3). Ils mesurent 30,5 mm de large et sont conçus pour les environnements intérieurs. En PVC, de coloris naturel et disponibles en packages de 200 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver