• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - HLS-75R16 - Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m

  • Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : HLS-75R16
    • Référence Sonepar : 00156673364
    • EAN : 0613056733640
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19

•Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty à crochet et boucle rouleau bande, longueur 75' (22,9 m), largeur 0,75 (19,1 mm), crochet et boucle en polyamide, coloris aqua.