Description
Collier d'installation Hyper-V; 367x9mm; PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C); Cdt.100; serrage possible à la main; position d'attente centrale, haute résistance à l'arrachement 710N; ; sans halogène
•Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage in-line HV9100-C0 Hyper-VTTM Panduit offrent à la fois solidité et flexibilité. Ils s'adaptent aux faisceaux irréguliers et la conception à deux cales et de dents double-face renforce le maintien pour une faible force de perçage. Leur tête réutilisable fait de ces colliers la solution idéale de maintien temporaire. Diam. mi-large, long. 367 mm, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100.
•Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage in-line HV9100-C0 Hyper-VTTM Panduit offrent à la fois solidité et flexibilité. Ils s'adaptent aux faisceaux irréguliers et la conception à deux cales et de dents double-face renforce le maintien pour une faible force de perçage. Leur tête réutilisable fait de ces colliers la solution idéale de maintien temporaire. Diam. mi-large, long. 367 mm, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier