Description
•Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants, de voyants et d'accessoires en lien avec vos besoins La gamme Harmony XB4, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures L'accessoire de montage présenté est une embase de fixation nue grise servant de surface d'appui aux blocs électriques corps/voyants lumineux de la même gamme Cette embase possède un contact à ouverture à action dépendante Vendu à l'unité, ce produit assure une sécurité absolue lors du montage de vos éléments Sa fabrication en métal lui confère une totale sobriété esthétique Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C La gamme de produits Harmony XB4 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse
•Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux