• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - HWS2819-M - Clip horizfaisceau 4,8x7,1mm

  • Support cable encliquetable horizontal faisceau 4,8 mm x 7,1 mmNoirCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : HWS2819-M
    • Référence Sonepar : 00156098657
    • EAN : 0074983986576
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support cable encliquetable horizontal; faisceau 4,8 mm x 7,1 mm;Noir;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Les sellettes pour câbles horizontaux HWS2819-M Panduit sont conçues avec une entrée en entonnoir pour permettre une insertion rapide des fils et des câbles. L'embase d'ancrage à ailettes apporte une stabilité supplémentaire. S'utilise dans des environnements intérieurs et avec une gamme de faisceaux maximale de 4,8 mm x 7,1 mm Fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 1 000.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver