• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - JP2W-L20 - J-Pro 2 Cable Support System

  • J-Pro 2 Cable Support System Wall Mount
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : JP2W-L20
    • Référence Sonepar : 00156057112
    • EAN : 0074983571123
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

J-Pro 2" Cable Support System Wall Mount

•Les Atouts de l'article:

Les crochets en J JP2W-L20 Panduit pour montage mural possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm permettant d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. Possèdent un trou de montage de 1/4" (M6) pour la vis (fournie par l'utilisateur), capacité de faisceau maximale de 50,8 mm. Fabriqué en polyamide 6-6, présenté en noir et conditionné en packages de 50.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver