Description
J-Pro Cable Support System Drop Wire and
•Les Atouts de l'article:
Le crochet en J JP75DW-L20 Panduit avec clip pour câble et tige possède un design breveté et dispose d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 1" permettant d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. A utiliser avec un fil n° 12, une tige filetée allant jusqu'à 9,5 mm de diamètre ou une capacité de faisceau maximale de 3,2 mm-6,4 mm, 19,0 mm. Fabriqué en polyamide 6-6, présenté en noir et conditionné en packages de 50.
•Les Atouts de l'article:
Le crochet en J JP75DW-L20 Panduit avec clip pour câble et tige possède un design breveté et dispose d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 1" permettant d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. A utiliser avec un fil n° 12, une tige filetée allant jusqu'à 9,5 mm de diamètre ou une capacité de faisceau maximale de 3,2 mm-6,4 mm, 19,0 mm. Fabriqué en polyamide 6-6, présenté en noir et conditionné en packages de 50.